※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スイッチ(D-M〜)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 機能耐水性2色表示式オートスイッチ 配線方式2線式 注文コード21657675 品番D-M9BAM
参考基準価格(税別)¥4,070 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は機能・配線方式など167種類から選べます 他の種類を見る
リード線(m)1 リード線長さ(mm)1 出力方式- 機能耐水性2色表示式オートスイッチ リード線取出方法グロメット 種類無接点オートスイッチ 配線方式2線式 オートスイッチ取付方法直接

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:581

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21657666
2024-04-26
用途:
機械のメンテナンス
株式会社三陽 様 (製造業)

工場の機械に使用しています。消耗部品の為、常に予備を用意して使用しています。時々欠品の時があるので、使用したら補充する形を取っています。

対象商品:
21657526
2023-12-25
用途:
シリンダの動作確認
国立大学法人九州大学 様

同社の JMGP 型シリンダに後付けしました。純正品とあって相性は全く問題なく、結線も分かりやすいです。DC5V でも 24V でも動作するのは非常に良い。ただ、芯線が毛糸みたいで撚ってまとまらず、小型端子に圧着しにくいです。

対象商品:
21657815
2019-11-20
用途:
機械の改善
製造業

とても良かった。是非次も使って機械の改善に使用したい

対象商品:
21657641
2016-07-07
用途:
自動溶接機の空圧エアーシリンダーのセンサー
有限会社豊田工業 様

定期メンテナンスの補修パーツ。即納で満足です。

対象商品:
21658786
2014-11-01
用途:
エアーシリンダーへの取付

規格品なので、使用上特に問題ありませんが、納期がもう少し早くなれば良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする