日栄インテック
日栄インテックの 吊・支持金具
日栄インテックの 配管サドルバンド
N-010313 樹脂 サドル (PC) アイボリー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21659464
品番
NI-ジュシサドルPCアイボリ-_40A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
適合
台座:5号
材質
樹脂
寸法L(mm)
100
寸法A(mm)
52.2
寸法P(mm)
75
管の呼び
40A
適合管
塩ビライニング鋼管(VD/PC)