N-010244 ステンレス PC立バンド BN付

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21660399 品番 NI-タテPCSUS_20A
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別) アウトレット
¥519419
材質ステンレス(SUS304) 寸法H(mm)62 寸法t(mm)1.8 寸法B(mm)25 寸法C(mm)44 適合配管径(Φmm)31.2 寸法P(mm)20 ボルトナット寸法M6×20 管の呼び20A 適合管塩ビライニング鋼管(VD/PC)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21660408
2024-11-10
用途:
スチール製バンドの交換
有限会社 山越塗装 様

長年固定され錆びたスチール製バンドを塗装してもすぐに錆が出てしまうので交換用として購入しています。

対象商品:
21660399
2024-04-24
用途:
外壁のガス管T字デンデン交換
建設業・工事業

東京ガスのメーターから建屋に入る配管のT字デンデンが鐵であり、腐食していたことからステンレス製に交換。

発注から納期が掛かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする