※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの くい込み管継手・インサート管継手
くい込み管継手 隔壁用メスユニオン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(Φmm)
8
ねじの種類
Rc
注文コード
21660904
品番
DEF08-03-X2
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・ねじの種類
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
形状
隔壁用メスユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
8
ねじの種類
Rc
接続ねじ
3/8
仕様
(X2) 銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
CADデータダウンロード