日栄インテック
日栄インテックの 吊・支持金具
日栄インテックの 吊配管金具
N-010505 ステンレス タンバックル (W)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21661065
品番
NI-タンSUSW_W1/2x32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
58
寸法H(mm)
78
寸法t(mm)
2
寸法(Φmm)
13.5
寸法B(mm)
32
寸法d
1/2