DMK6-04-C2 ワンタッチ管継手付マルチコネクタ  DMK SMC 21661814

ワンタッチ管継手付マルチコネクタ DMK

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個形状(-) マルチコネクタチューブ外径(Φmm)(04) o4注文コード21661814品番DMK6-04-C2
参考基準価格(税別)¥8,140販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
形状(-) マルチコネクタチューブ外径(Φmm)(04) o4付属品(C2) カバー両側2ヶ本数(接続チューブ)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする