日栄インテック
日栄インテックの 吊・支持金具
日栄インテックの 吊配管金具
N-144301 NHB-X 吊金具
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21661835
品番
NI-NHB-X_W3/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
材質/仕上
鉄/電気亜鉛めっき
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
70
ねじ径
W3/8
適合フランジ厚(mm)
3〜27
適合吊りボルト
W3/8