画像準備中

ワンタッチストレートドリンクタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(1500mL) 容量(L)0.4 ブラック 注文コード21662980 品番AJC-F152 B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品は容量・色など5種類から選べます 他の種類を見る

真空断熱2重構造でしっかり保温保冷
スライドロック式ワンタッチオープン
氷もすっぽり入る口径4.5cm
お手入れ楽々!シンプル栓ユニット

用途保冷専用 ブラック 容量(L)0.4 口径(Φmm)約34 本体寸法(mm)約67×67×182 本体質量(kg)約0.21 保温効力(℃)6時間:69以上、1時間:87以上 保冷効力(℃)6時間:11以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする