QEM290-25SA デジタルスプラインマイクロメータ SK(新潟精機) 21663120 QEM290-25SA デジタルスプラインマイクロメータ SK(新潟精機) 21663120 QEM290-25SA デジタルスプラインマイクロメータ SK(新潟精機) 21663120

デジタルスプラインマイクロメータ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21663120 品番QEM290-25SA
参考基準価格(税別)¥35,200 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

測定子が細いため、スプラインシャフト等の溝測定に最適です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
測定面は超硬チップ付です。
防熱カバー付です。
定圧装置付です。
オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。
フレームは塗装仕上です。

用途スプラインシャフト溝の径測定に 付属品PCケースキースパナCR2032 材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼、(測定面)超硬チップ 質量(g)370 タイプデジタル 測定範囲(mm)0-25 電源CR2032(テスト用付属) 最小読取値(mm)0.001 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×75×27 測定面形状Φ2x5 最大許容誤差(μm)4
注意
※最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする