QEM296-25T デジタル片球面マイクロメータ SK(新潟精機) 21663174

 

QEM296-25T デジタル片球面マイクロメータ SK(新潟精機) 21663174
QEM296-25T デジタル片球面マイクロメータ SK(新潟精機) 21663174
QEM296-25T デジタル片球面マイクロメータ SK(新潟精機) 21663174

デジタル片球面マイクロメータ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード21663174品番QEM296-25T
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

固定側測定子が球面のため、ベアリング等の厚み測定に最適です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
測定面は超硬チップ付です。
定圧装置付です。
防熱カバー付です。
オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。
フレームは塗装仕上です。

用途
管の厚さ測定に
付属品PCケースキースパナCR2032材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼、(測定面)超硬チップ質量(g)270タイプデジタル測定範囲(mm)0-25電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×60×27最大許容誤差(μm)4
注意
※最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
※内径Φ10mm以上の管に対応しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする