QEM292-25P デジタルポイントマイクロメータ SK(新潟精機) 21663190 QEM292-25P デジタルポイントマイクロメータ SK(新潟精機) 21663190 QEM292-25P デジタルポイントマイクロメータ SK(新潟精機) 21663190

デジタルポイントマイクロメータ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21663190 品番QEM292-25P
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

測定子角度が鋭角なため、ポイント測定に最適です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
測定面は超硬チップ付です。
定圧装置付です。
防熱カバー付です。
オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。
フレームは塗装仕上です。

用途ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に 付属品PCケースキースパナCR2032 材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼、(測定面)超硬チップ 質量(g)380 タイプデジタル 測定範囲(mm)0-25 電源CR2032(テスト用付属) 最小読取値(mm)0.001 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×75×27 先端角度(テーパー)15 最大許容誤差(μm)4
注意
※最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする