レベルニック

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 21663357 品番 DL-S2W(USB)(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505,780
販売価格(税別)
459,800

パソコン側無線ユニットのUSBタイプです。
測定データをワイヤレスで送信可能です。
受信機と表示ソフトでパソコンを表示器にできます。
ソフトでPC画面に測定数値の表示と測定データの記録が可能です。
1ミクロン単位での測定ができます。
性能を保証する検査表付です。
DL-m1、m3よりも高精度です。
底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。

用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に 測定範囲±5.000、±0.2865 電源9V角型乾電池×1、付属ACアダプタ 精度読取精度条件:±0.85・±1.0・±2.6・±2.7%rdg 最小読取値0.001、0.0001 ねじ穴M5×P0.8 繰返し精度±0.005、±0.0003以内 寸法(L×W)(mm)本体ベース:150×55 校正証明書付き
注意
※本体に測定値表示機能はありません。
※%rdgは読取値に対してのパーセンテージです。
※連続使用時間は、アルカリ乾電池で約10時間
※BluetoothシステムはTELEC(日本)、FCC(米国)、CE(EU)、KCC(韓国)での認証となります。
※無線方式:Bluetooth Class1、通信距離30-50m

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする