レベルニック

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 21663375 品番 DL-S3 SUS(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505,780
販売価格(税別)
459,800

防錆処理を省くステンレスベースです。
ピッチング、ローリング測定ができます。
別売ベースを付ければヨーイングも測定可能です。
1ミクロン単位での測定ができます。
本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。
性能を保証する検査表付です。
DL-m1、m3よりも高精度です。
0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。
デジタル表示器は表示値をRS-232C信号で出力できます。
底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。

用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に 測定範囲±5.00、±0.286 電源9V角型乾電池×1、付属ACアダプタ 精度読取精度条件:±0.85・±1.0・±2.6・±2.7%rdg 最小読取値0.001、0.0001/0.01、0.001 ねじ穴M5×P0.8 繰返し精度±0.005、±0.0003以内 寸法(L×W)(mm)本体ベース:150×55 校正証明書付き
注意
※DEG(°)表示の時は小数点より上の0は表示されません。
※%rdgは読取値に対してのパーセンテージです。
※連続使用時間は、マンガン乾電池で約10時間、アルカリ乾電池で約20時間
※RS-232Cがないパソコンでご使用の場合は、別途USB-シリアル変換機器をご用意下さい。
※最小読取値1:0-±2mm/m、0-±0.115°
※条件1:17-23℃※0-±2mm/m、0-±0.115°
※条件2:17-23℃※±2-±5mm/m、±0.115°-±0.286°
※条件3:0-40℃※0-±2mm/m、0-±0.115°
※条件4:0-40℃※±2-±5mm/m、±0.115°-±0.286°
※外部出力信号:RS-232C準拠

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする