DL-m4(校正書・トレーサビリティ体系図付) レベルニック SK(新潟精機) 21663479 DL-m4(校正書・トレーサビリティ体系図付) レベルニック SK(新潟精機) 21663479 DL-m4(校正書・トレーサビリティ体系図付) レベルニック SK(新潟精機) 21663479 DL-m4(校正書・トレーサビリティ体系図付) レベルニック SK(新潟精機) 21663479

レベルニック

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 21663479 品番 DL-m4(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

小型、軽量タイプです。
性能を保証する検査表付です。
RS-232C出力(外部出力)ができ、データ記録、平面度、垂直度ソフトが使用可能です。
気泡管式に比べ、短時間で数値確定でき、測定者によるデータ読み取り誤差がないデジタルタイプです。
本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。
0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。
底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。

付属品
収納ケース
単3形乾電池×2
測定範囲(mm)±5.00/m 最小読取値(mm)0.01/m 繰返し精度(mm)±0.01以内/m 電源単3形乾電池×2 ベース寸法(mm)本体:L100×W50 ねじ穴底面:M5×P0.8 出力信号外部:RS-232C準拠 材質本体:アルミニウム、ベース部:鋳鉄 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×59×105 本体質量(g)770 用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に 校正証明書付き
注意
※RS-232Cがないパソコンでご使用の場合は、別途USB-シリアル変換機器をご用意下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする