付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、ケース、ブレードNo.141(S)、六角棒スパナ、電池カバー
ストローク(mm)29
質量(kg)2.9(BSL36A18X装着時)
モーター直流ブラシレスモーター
切断能力(mm)軟鋼板19
切断能力(mm)パイプ130
切断能力(mm)木材255
使用電池マルチボルト蓄電池
蓄電池電圧(V)36(18)
充電時間(分)約19(実用充電)/約25(満充電)
無負荷ストローク数(min-1)低速:0〜1500/中速:0〜2000/高速:0〜2500/最高速:0〜3000
蓄電池容量(Ah)2.5(5.0)
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)361×219×87(BSL36A18X装着時)