ブーツ クラッチ ケーブル 49006-8001

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21687733 品番49006-8001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
代表車種KLX125CGF
注意
※ご注文をいただいた後、メーカー事情により廃番またはその他事情で入手が困難となった場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。
※商品によっては、ご注文後フレームナンバーを確認させていただく場合がございます。その際、平行輸入車と判明した場合や、メーカー規定により部品供給不可と判断された場合、ご注文をキャンセルさせていただきます。
※メーカー稼働状況、または交通事情等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部商品において梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものもございます。
※純正部品に関しての適合情報、および関連部品などのお問い合わせはご対応いたしかねます。ご希望の純正部品番号を事前にパーツリスト等でご確認の上、ご注文をお願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21687733
2025-11-15
用途:
部品交換
自動車・二輪車・自転車関連業

入れるのが大変でした。結局は小さいほうの口を切ってグリスを入れタイラップで止めました。

2025-01-13
用途:
Z250SLのメンテナンス
その他業種

Z250SLはブーツだけで部品が出ないので他車種部品流用にトライ
使えるかどうか不安に思いながら注文しましたが、先端側を5mm、クラッチレバー側を11mmカットすると...ちょうどぴったりハマりました

対象商品:
21687733
2023-06-19
用途:
クラッチワイヤーのゴムブーツのみ交換
その他業種

クラッチワイヤーのゴムブーツが経年劣化でボロボロだったので、この部分のみ交換部品がないかと思い探していたら良いものがあって購入しました。
取付はワイヤーの先端部に通すのが結構大変でしたが、きれいになって良かったです。
( D−トラッカー125に使用 )

対象商品:
21687733
2023-07-28
用途:
バイク整備作業
製造業

モノタロウでも純正部品が購入できて便利です。在庫があれば、最速で届きます。ただ、純正部品定価より10%程度高いのが不満です。

対象商品:
21687733
2020-12-02
用途:
2011年式KLX125のクラッチケーブル用
製造業

元々はクラッチケーブル一式で交換するようなのでワイヤーを入れるのは手間取ったが、ケーブル一式の交換より安上がりで何より部品を無駄にせず済んだ。ワイヤーのストッパーが入るくらいのストローなどを先に差し込んでワイヤーを通せばもっと作業が楽だったかも。

1人が参考にしています
対象商品:
21687733
2020-12-13
用途:
他車流用

全長50mm、根元内径7.5mm、先端内径3mmほどです。
破れたブーツだけ交換したかったので、単品で入手できて良かったです。

10人が参考にしています
対象商品:
21687733
2023-05-31
用途:
自転車のメンテナンス
ゼータゲート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

用途としては、自転車の両立スタンドと連動して、ハンドルロックがかかる部分にワイヤーを連結させる金具が露出している部分のブーツが劣化していたので、その代わりとして注文しました。遜色ないです。

対象商品:
21687733
2021-03-13
用途:
バイクのメンテナンス
運輸・通信業

モノタロウではなくメーカーへの要望になりますが、寸法を表示しておいてくれると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする