※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カードモータ LAT3シリーズ LAT3

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)10 コントローラー型式(AP) コントローラ付 LATCA(PNP) 注文コード21689773 品番LAT3-10-1AP1
参考基準価格(税別)¥72,770 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品はストローク・コントローラー型式など25種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)10 コントローラー型式(AP) コントローラ付 LATCA(PNP) アクチュエータケーブル長さ(m)(1) 1 I/Oケーブル長さ(m)(1) 1 コントローラ取付方法(-) ねじ取付形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする