※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 産業用ロボット
SMCの コントローラ
SMCの コントローラ関連商品
カードモータ LAT3シリーズ LAT3
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
10
コントローラー型式
(AN) コントローラ付 LATCA(NPN)
注文コード
21689807
品番
LAT3-10-3AN3D-X152
参考基準価格(税別)
¥73,100
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・コントローラー型式
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
I/Oケーブル仕様変更:(-X152) シールドなし
ストローク(mm)
10
コントローラー型式
(AN) コントローラ付 LATCA(NPN)
アクチュエータケーブル長さ(m)
(3) 3
I/Oケーブル長さ(m)
(3) 3
コントローラ取付方法
(D) DINレール取付形
CADデータダウンロード