※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 産業用ロボット
SMCの コントローラ
SMCの コントローラ関連商品
カードモータ LAT3シリーズ LAT3F
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
10
コントローラー型式
(AN) コントローラ付 LATCA(NPN)
仕様
I/Oケーブル仕様変更:(-X152) シールドなし
注文コード
21690008
品番
LAT3F-10-3AN3-X152
参考基準価格(税別)
¥147,730
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・コントローラー型式・仕様
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
10
アクチュエータケーブル長さ(m)
(3) 3
コントローラー型式
(AN) コントローラ付 LATCA(NPN)
I/Oケーブル長さ(m)
(3) 3
コントローラ取付方法
(-) ねじ取付形
仕様
I/Oケーブル仕様変更:(-X152) シールドなし
CADデータダウンロード