※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ガイド付シリンダ
ガイド付薄形シリンダ・省スペースタイプ JMGPシリーズ JMGPM100
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21690358
品番
JMGPM100-100-M9B
参考基準価格(税別)
¥89,490
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
M9B
ストローク(mm)
100
ねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード