※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FGHシリーズ用 メンブレンエレメントEDシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 公称ろ過精度(μm)0.4 材質(パッキン)NBR 材質(エレメント)CA 注文コード21702536 品番ED111S-X40NX0
参考基準価格(税別)¥8,470 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は公称ろ過精度・ろ過精度・材質など19種類から選べます 他の種類を見る
材質(パッキン)NBR 材質(エレメント)CA エレメント(mm)Φ70×L250 公称ろ過精度(μm)0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする