※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サクションガード用交換用エレメント

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(パッキン)NBR 材質(エレメント)SUS304 注文コード21704645 品番EM200-020NX4
参考基準価格(税別)¥17,770 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は材質など288種類から選べます 他の種類を見る
使用温度範囲(℃)0〜80 材質(パッキン)NBR 材質(エレメント)SUS304 エレメント(mm)Φ65×L125 公称ろ過精度(μm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする