※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB50-200

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オートスイッチ種類A93V ポートねじの種類(-) Rc 注文コード21709748 品番MGGLB50-200-A93V-XC37
参考基準価格(税別)¥110,940 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品はオートスイッチ種類・ポートねじの種類など28種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド 仕様(-XC37) 管接続ポートの絞り径を大きくする ストローク(mm)200 リード線長さ(mm)(-) 0.5 軸受種類(L) ボールブッシュ軸受 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類A93V オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする