※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB50-200

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オートスイッチ種類B59W ポートねじの種類(-) Rc 注文コード21709784 品番MGGLB50-200-B59WL-XC56
参考基準価格(税別)¥116,380 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品はオートスイッチ種類・ポートねじの種類など28種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド 仕様(-XC56) ノックピン穴付 ストローク(mm)200 リード線長さ(mm)(L) 3 軸受種類(L) ボールブッシュ軸受 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類B59W オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする