※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB63-750

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21713458 品番MGGLB63-750-XB6
参考基準価格(税別)¥215,710 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド 仕様(-XB6) 耐熱シリンダ(150℃) ストローク(mm)750 軸受種類(L) ボールブッシュ軸受 ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする