※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB63-800

商品レビューを投稿する
19日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21713476 品番 MGGLB63-800-A93
参考基準価格(税別)¥196,850 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)800 リード線長さ(mm)(-) 0.5 軸受種類(L) ボールブッシュ軸受 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類A93 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする