※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB63TF

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21713537 品番MGGLB63TF-300
参考基準価格(税別)¥159,560 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)300 軸受種類(L) ボールブッシュ軸受 ポートねじの種類(TF) G

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする