FGELA-10-H001 工業用フィルタ ( FGE〜) SMC 21713806

工業用フィルタ ( FGE〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径1 注文コード21713806 品番FGELA-10-H001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥149,400
この商品は接続口径407種類から選べます 他の種類を見る

・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。
・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。
(カバー飛散防止機構付)
・広範囲な流体に適用できます。
・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min)
・仕様:最高使用圧力…0.7MPa
管接続…R1, 2
本体材質…SUS304

接続口径1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする