※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLF100

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)1300 オートスイッチ種類B54 ポートねじの種類(-) Rc 注文コード21714097 品番MGGLF100-1300-B54-XC4
参考基準価格(税別)¥366,470 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800
この商品はストローク・オートスイッチ種類・ポートねじの種類など9種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド 仕様(-XC4) 強力スクレーパ付 ストローク(mm)1300 リード線長さ(mm)(-) 0.5 軸受種類(L) ボールブッシュ軸受 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類B54 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする