※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLF100

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)750 ポートねじの種類(-) Rc 注文コード21714167 品番MGGLF100-750-XB6
参考基準価格(税別)¥326,040 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品はストローク・オートスイッチ種類・ポートねじの種類など9種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド 仕様(-XB6) 耐熱シリンダ(150℃) ストローク(mm)750 軸受種類(L) ボールブッシュ軸受 ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする