※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

洗浄液用/クイックチェンジフィルタ (FQ1010〜)

(1件のレビュー)
40日以内出荷返品不可 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(Oリング)(V) FKM(X68除く)/特殊フッ素ゴム、PTFE(X68のみ) 材質(パッキン)(V) FKM 接続口径(04) Rc 1/2 注文コード21717577 品番FQ1010V-04-L010V
参考基準価格(税別)¥70,070 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品は材質・接続口径など98種類から選べます 他の種類を見る

・小流量のろ過(MAX.30L/min)
・工具不要。
・エレメント交換わずか60秒。

接続口径(04) Rc 1/2 ろ過精度(μm)(010) 10 材質(Oリング)(V) FKM(X68除く)/特殊フッ素ゴム、PTFE(X68のみ) 材質(パッキン)(V) FKM エレメント型式(L) マイクロメッシュ エレメント(SUS316)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21717735
2018-06-25
用途:
交換容易な流体用小型フィルター

エレメントの交換が容易で小型のフィルターとして便利に使わせてもらってます。
通常サイズの半分(L125)があり、エレメントの種類も豊富なので多用途に使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする