ハンディーアイロン&スチーマー STYLE MAGIC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21717772 品番SA-4088G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000

衣類をハンガーに掛けたまま、さっとあてることができます。お出かけ前の洋服のちょっとしたシワ伸ばしなどに最適です。また、イオン化で細かくなったスチームが繊維自体の復元力を手助けします。タバコの煙などのニオイ対策にも有効です。
イオンスチームをワイドに噴霧できるワイドスチームアタッチメントが付いているので、背広やシャツ、ブラウスの前みごろや背中といった部分にも、かんたんに手早くあてることができます。また、温度調節機能が付いたハンディーアイロンとしても使えるので、ズボンやプリーツスカートのプレスなどにも役立ちます。

付属品ワイドスチームアタッチメント、計量カップ 仕様蒸気発生方式/滴下式 寸法(mm)約210×140×135 シャンパンゴールド 容量(mL)100 質量(g)約910(付属品含む) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)800 電源コード(m)約2.5 コードあり 面積(cm2)(かけ面)約60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする