毎日の仕様頻度が高いため、大容量で重宝しています。
使用感も他の漂白剤と同様でお安いので有難いです。
水を保存していることが多く、どうしてもカビが生えてくるため、容器の洗浄・メンテナンスで使用しています。
効果は市販のものと全く変わらず、多量に使うためこの大きさが非常に助かっています。
コスパが良いので、たくさん使えて色々なところで利用しています。
コスパがよくて、漂白力もよい。大容量なのでたっぷり使えて嬉しい。これからもリピートするつもりだ。
1回1L使うからバンバン使えて良い。
次亜塩素は消費期限があるらしく、半年ぐらいで使い切れるこの5Lサイズがベスト
コンクリートやブロック塀の苔を取り除いたり、駐車場の除草に使用しました
専用の薬剤よりも安価で強力です2時間後には苔は赤くなり枯れます1週間以内に消滅します 雑草も3日後には枯れています 匂いがきついです
使用方法は原液のまま電動の噴霧器でサンプしています 正常な使い方ではないので自己責任でやってます
大容量でこの価格、大変助かります。メーカー物とそん色ない使い心地です。