画像準備中

インナーヘルメットシート

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード21718235 品番BHG-04W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

汎用タイプのインナーシートです。
手洗いOK、乾燥も早い!
通気性の良いメッシュ構造と衝撃吸収に優れたハニカム構造を両立!
ヘルメットの中を快適に保ちます。

材質ポリエステル100% ホワイト サイズフリー
注意
※使用感には個人差がございますので、予めご了承ください。
※ご使用中に皮膚の異常が生じた場合は直ちにご使用を中止して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-29
用途:
路上勤務中に使用
その他業種

制帽内に装着して使用していますが、違和感もなく使用できています。

対象商品:
21718226
2024-02-13
用途:
バイク乗車中のヘルメット内

ヘルメットの奥行がメーカーにより違いあるのでその調整に使用。
メッシュがしっかりして蒸れにくい。
  ただし裏にマジックテープ(メス)がついているが オスもセットでつけてほしい。
ヘルメット内にマジックテープ(オス)がついてるが 規格が合わず接着が機能せず。
 日本製テープと中国製テープの違いなのか不明。
製品は、しっかり作られています。
テープが機能しなくてもヘルメット内で固定され使用には不便を感じない

対象商品:
21718226
2022-08-22
用途:
ヘルメットの内側に入れて使用
運輸・通信業

仕事で軽いヘルメットを使用していますが、頭に当たる部分に何もなくクッション的な目的で購入しました。これを入れたところヘルメットのズレが少なくなって、通気性もあるので快適です。マジックテープはくっつくところが無いので、最初に取っています。洗濯してもすぐ乾くので夏は頻繁に洗えます。

対象商品:
21718226
2020-04-11
用途:
少し大きいヘルメットの隙間合わせに
自動車・二輪車・自転車関連業

ちょっと大きいヘルメットを仕方なく使っていましたがメッシュ素材のこの製品なら程よく空間を埋めることが出来ると思い購入。
思った通り使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする