※カバーを被せた全体イメージ

リップストップバイクカバー

(2件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 21718314 品番 BB-A005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

軽くて引き裂けに強いバイクカバー
カバーの前後にロック用の穴付き(フロント側は赤、リア側は黒にしてありカバーの前後がすぐに分かります。)
ワンタッチ風飛び防止ベルト装備
縫製部分に止水テープ加工/縫い目からの雨の侵入を防ぎます。
左右ミラー付部にエアーベンチレーション付
裾しぼり機能付

サイズ3L 全長(cm)約240 全高(cm)約140 高さ(cm)(テール)約95 材質ポリエステル100% 全幅(cm)約105

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-22
用途:
バイクのメンテナンスに
電気・ガス・熱供給・水道業

消耗品なので取り合えず、購入しました、1年4か月でミラー部分が縫製の糸切れ、ロックを通すハトメ穴が生地の裂けが出ましたが、適当に縫ってまだまだ使います。

対象商品:
21718305
2022-06-05
用途:
屋外でのバイクの保管

10か月で裂けはじめました。薄くて中が透けるし、耐久性に不満。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする