超小形ハンドスプレーガン F55シリーズ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21718874 品番 F55-G05(C)
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ハンドリングしやすいコンパクトボディ・引金荷重の軽減、同クラス最軽量。
塗料噴出量を最適化。小空気量・低圧での微粒化性能が向上。
ワイドパターン・飛散低減。空気キャップへの塗料付着減少。
塗料ノズル強度UP、パッキンレス。
ニードルパッキンねじは市販のスパナで対応可能。
塗料粘度はラッカーエナメル、明治V-1形粘度カップで12秒です。
空気入口径、塗料入口径はG1/4です。

塗料ノズル口径(Φ)0.5 空気使用量(L/min)43〜66 最大有効パターン(mm)〜90 付属品1G-2(カップ容量150mL) 質量(g)166 本体質量(g)166 パターン形状平吹き(ストレート) 塗料噴出量(mL/min)17〜22 吹付空気圧力(MPa)0.1〜0.2 所要圧縮機(kw)0.2〜0.4 吹付距離(mm)100〜150 塗料供給方式重力 適合塗料容器1G-2付属(150mL)
注意
※スパナは付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-18
用途:
塗装作業
建設業・工事業

エアーの調節が出来ないので、買う時は注意した方がいいです。
一定で少ない量を吹きたいなら最適だと思います。
現場には向きません。

1人が参考にしています
対象商品:
21718883
2022-09-15
用途:
塗装作業用
日進防災株式会社 様

非常に使い易く、取扱方法も分かりやすい。
必要エアーが少なく、大変満足です。

塗装面積がA4〜A3サイズを塗装する方 自転車フレームなどは最適です。

空気量を絞って使用すると繊細に塗装出来ます。

2人が参考にしています
対象商品:
21718883
2021-07-08
用途:
ラジコン飛行機の塗装

美しく仕上がります。9色使いましたが小型なので洗浄が早い良いガンです。

1人が参考にしています
対象商品:
19814278
2018-08-29
用途:
ルアーのウレタン塗料

本体がとても軽いです。トリガーの引き心地も軽い。ミストも細かく密着も良いです。ノズル周辺の掃除もしやすいです。できたらカップがもう少し容量の小さいのがあれば良かったけどメーカーのホームページで見た感じではありませんでした。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする