FDR-18045 フォールディングデスク サンワサプライ 21718944 FDR-18045 フォールディングデスク サンワサプライ 21718944 FDR-18045 フォールディングデスク サンワサプライ 21718944 FDR-18045 フォールディングデスク サンワサプライ 21718944 FDR-18045 フォールディングデスク サンワサプライ 21718944 FDR-18045 フォールディングデスク サンワサプライ 21718944

フォールディングデスク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21718944 品番 FDR-18045
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

使わないときは省スペースに収納できるフォールディングデスクです。
レバーを引いてロックを解除し、簡単に天板の設置や収納が可能です。
収納時に場所を取らない平行スタッキングタイプです。
デスクの左右にフックが付属し、バックなどを掛けることができます。

幅(mm)1800 奥行(mm)450 高さ(mm)700 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)22.5 天板/ホワイト フレーム/シルバー タイプキャスター、組立式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×700 アズワン品番64-0840-37 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×450×700
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする