画像準備中

和裁電化こて

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 仕様2丁立鏝(こて)補助用に。 注文コード21719206 品番1丁たて
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,500
この商品は仕様・色など17種類から選べます 他の種類を見る

底部はネオプレンゴムで滑らず安定感抜群
120〜240℃の温度調節可能
ヒーターの作動が確認出来るランプ付
使用中でも持ち運び自在のハンドル付
汚れの目立たない落着いた塗装
電源コードは簡単な抜き差し型です
フタは2本のビス止めで手入れが楽です
特に大切なコテ先は永年の熟練職人により、研磨・バフ・メッキ等仕上げは、理想的な形状に一本一本、文字通り手作りで加工されています。
コテ先全体の重量バランスも最適で、メッキは硬質クロームメッキ仕上げ、木柄は国産のブナ材を使用しています。
和裁技術者のご要望を反映したものです。

仕様2丁立鏝(こて)補助用に。 セット内容こて先1本、2m電源コード 寸法(直径Φ×高さH)(mm)90×150 電力(W)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする