※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
SMCの 工業用フィルタ
洗浄液用/クイックチェンジフィルタ (FQ1012〜)
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(Oリング)
(N) NBR
材質(パッキン)
(N) NBR
接続口径
(06) Rc 3/4
注文コード
21723021
品番
FQ1012N-06-J013N-B
参考基準価格(税別)
¥59,570
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・接続口径
など
290
種類から選べます
他の種類を見る
・小流量のろ過(MAX.30L/min)
・工具不要。
・エレメント交換わずか60秒。
オプション
(B) ブラケット
接続口径
(06) Rc 3/4
ろ過精度(μm)
(013) 13
材質(Oリング)
(N) NBR
材質(パッキン)
(N) NBR
エレメント型式
(J) HEPO2エレメント(EJ101Sシリーズ)
CADデータダウンロード