MGGMB32-30-M9BS ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB32-30 SMC 21723863

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB32-30

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード21723863品番MGGMB32-30-M9BS
参考基準価格(税別)¥51,260販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)30リード線長さ(mm)(-) 0.5軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする