CCブラケットL40-L40キット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード21724763 品番SFK-4KF
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
販売価格(税込) ¥1,803
販売価格(税別)
1,639
セット内容CCマグネプレートA×1、CCブラケットL40×1、クリーンキャッチ×1、SEasyナットL(M5)×2、SEasyナットS(M3)×2、六角穴付ボルトM4×8(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×2、六角穴付皿ボルトM3×12(ステンレス)×2、平ワッシャーM4(ステンレス)小形丸×2、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×2 材質マグネット:ネオジウム、ケース:ポリアセタール(POM)、受け板:ステンレス鋼板(SUS430) 質量(g)112

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする