曜日別特売
MGGMB32-400-M9BL-XC22 ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB32-400 SMC 21724965

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB32-400

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9B軸受種類(M) すべり軸受仕様(-XC22) バッキン類フッ素ゴム注文コード21724965品番MGGMB32-400-M9BL-XC22
参考基準価格(税別)¥71,500販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド仕様(-XC22) バッキン類フッ素ゴムストローク(mm)400リード線長さ(mm)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする