曜日別特売
MGGMB32-400-M9BWS ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB32-400 SMC 21725008

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB32-400

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9BW軸受種類(M) すべり軸受注文コード21725008品番MGGMB32-400-M9BWS
参考基準価格(税別)¥59,400販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)400リード線長さ(mm)(-) 0.5軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする