KFジョイントキット4045V

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード21726574 品番SFK-4K1
販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
セット内容KFジョイント4045ピンV×1、KFジョイント4045ホルダ×1、セットスクリューとがり先(ステンレス)(M10×12)×1 材質SUS416 質量(g)41.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21726574
2016-10-18
用途:
SUS製アルミフレームの接合用

このジョイントキットはSUSのサイトから追加工指定したアルミフレームに使用するのが無難。
MonotaroからはSUSのアルミフレームには追加工指定はおろか長さ指定もできないので、自力で加工できる者しか購入しないでしょう。
アルミフレームの追加工や長さ指定に対応してもらえるとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする