SMC
G Series(G43-~)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
接続ねじ
(02) R1/4
注文コード
21729355
品番
G43-10-02
参考基準価格(税別)
¥3,025
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
型式・仕様・接続ねじ
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
形状
背面ねじタイプ
外径(Φmm)
43
接続ねじ
(02) R1/4
精度(%)
示度/±3(フルスパン)
使用流体
空気
表示圧力範囲(MPa)
0~1.0
最大表示圧力
(10) 1.0MPa
CADデータダウンロード