曜日別特売

G Series(G43-~)

G Series(G43-~) - SMCG Series(G43-~) - SMCG Series(G43-~) - SMCG Series(G43-~) - SMCG Series(G43-~) - SMCG Series(G43-~) - SMC
(1件のレビュー)
形状背面ねじタイプ外径(Φmm)43精度(%)示度/±3(フルスパン)使用流体空気内容量1個
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ
表示圧力範囲(MPa)
最大表示圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21729391G43-2-01(01) R1/80~0.2(2) 0.2MPa
1,870
1,798
1,978(税込)
当日出荷
21729407G43-2-01-X2(01) R1/80~0.2(2) 0.2MPa
2,350
2,298
2,528(税込)
37日以内出荷
返品不可
21729416G43-2-01-X3(01) R1/80~0.2(2) 0.2MPa
9,020
7,998
8,798(税込)
37日以内出荷
返品不可
21729425G43-2-01-X4(01) R1/80~0.2(2) 0.2MPa
2,280
1,998
2,198(税込)
37日以内出荷
返品不可
21729434G43-2-02(02) R1/40~0.2(2) 0.2MPa
1,870
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
21729443G43-2-02-X2(02) R1/40~0.2(2) 0.2MPa
2,350
2,298
2,528(税込)
37日以内出荷
返品不可
21729477G43-3-01(01) R1/80~0.3(3) 0.3MPa
1,870
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
21729486G43-3-01-X2(01) R1/80~0.3(3) 0.3MPa
2,350
2,298
2,528(税込)
37日以内出荷
返品不可
21729504G43-3-01-X4(01) R1/80~0.3(3) 0.3MPa
2,280
1,998
2,198(税込)
37日以内出荷
返品不可
21729513G43-3-02(02) R1/40~0.3(3) 0.3MPa
1,870
1,798
1,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
21729531G43-3-02-X3(02) R1/40~0.3(3) 0.3MPa
9,020
7,998
8,798(税込)
37日以内出荷
返品不可
21729556G43-4-01(01) R1/80~0.4(4) 0.4MPa
1,870
1,798
1,978(税込)
当日出荷
21729565G43-4-01-X2(01) R1/80~0.4(4) 0.4MPa
2,350
2,198
2,418(税込)
37日以内出荷
返品不可
21729574G43-4-01-X3(01) R1/80~0.4(4) 0.4MPa
9,020
7,998
8,798(税込)
37日以内出荷
返品不可
21729583G43-4-01-X4(01) R1/80~0.4(4) 0.4MPa
2,280
1,998
2,198(税込)
37日以内出荷
返品不可
21729592G43-4-02(02) R1/40~0.4(4) 0.4MPa
1,870
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
21729601G43-4-02-X2(02) R1/40~0.4(4) 0.4MPa
2,350
2,298
2,528(税込)
37日以内出荷
返品不可
21729617G43-4-02-X3(02) R1/40~0.4(4) 0.4MPa
9,020
7,998
8,798(税込)
37日以内出荷
返品不可
21729626G43-4-02-X4(02) R1/40~0.4(4) 0.4MPa
2,280
1,998
2,198(税込)
37日以内出荷
返品不可
21729635G43-6-01(01) R1/80~0.6(6) 0.6MPa
1,870
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
21729644G43-6-01-X2(01) R1/80~0.6(6) 0.6MPa
2,350
2,198
2,418(税込)
26日以内出荷
返品不可
21729653G43-6-01-X3(01) R1/80~0.6(6) 0.6MPa
9,020
7,998
8,798(税込)
37日以内出荷
返品不可
21729671G43-6-02(02) R1/40~0.6(6) 0.6MPa
1,870
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
21729687G43-6-02-X2(02) R1/40~0.6(6) 0.6MPa
2,350
2,198
2,418(税込)
37日以内出荷
返品不可
21729696G43-6-02-X3(02) R1/40~0.6(6) 0.6MPa
9,020
7,998
8,798(税込)
37日以内出荷
返品不可
21729714G43-7-01(01) R1/80~0.7(7) 0.7MPa
1,870
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
21729723G43-7-01-X2(01) R1/80~0.7(7) 0.7MPa
2,350
2,298
2,528(税込)
37日以内出荷
返品不可
21729732G43-7-01-X3(01) R1/80~0.7(7) 0.7MPa
9,020
7,998
8,798(税込)
37日以内出荷
返品不可
21729741G43-7-01-X4(01) R1/80~0.7(7) 0.7MPa
2,280
1,998
2,198(税込)
37日以内出荷
返品不可
21729757G43-7-02(02) R1/40~0.7(7) 0.7MPa
1,870
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
21729766G43-7-02-X2(02) R1/40~0.7(7) 0.7MPa
2,350
2,298
2,528(税込)
37日以内出荷
返品不可
21729775G43-7-02-X3(02) R1/40~0.7(7) 0.7MPa
9,020
7,998
8,798(税込)
37日以内出荷
返品不可
21729784G43-7-02-X4(02) R1/40~0.7(7) 0.7MPa
2,280
1,998
2,198(税込)
37日以内出荷
返品不可
21729312G43-10-01(01) R1/80~1.0(10) 1.0MPa
1,870
1,798
1,978(税込)
当日出荷
21729321G43-10-01-X2(01) R1/80~1.0(10) 1.0MPa
2,350
2,298
2,528(税込)
37日以内出荷
返品不可
21729337G43-10-01-X3(01) R1/80~1.0(10) 1.0MPa
9,020
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
21729346G43-10-01-X4(01) R1/80~1.0(10) 1.0MPa
2,280
1,998
2,198(税込)
37日以内出荷
返品不可
21729355G43-10-02(02) R1/40~1.0(10) 1.0MPa
3,025
1,698
1,868(税込)
当日出荷
21729364G43-10-02-X2(02) R1/40~1.0(10) 1.0MPa
2,350
2,298
2,528(税込)
37日以内出荷
返品不可
21729373G43-10-02-X3(02) R1/40~1.0(10) 1.0MPa
9,020
7,998
8,798(税込)
37日以内出荷
返品不可
21729382G43-10-02-X4(02) R1/40~1.0(10) 1.0MPa
2,280
1,998
2,198(税込)
37日以内出荷
返品不可
21729495G43-3-01-X3(01) R1/80~0.3(3) 0.3MPa
8,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
21729662G43-6-01-X4(01) R1/80~0.6(6) 0.6MPa
2,070
取扱い終了
返品不可
代替品有
21729452G43-2-02-X3(02) R1/40~0.2(2) 0.2MPa
8,200
取扱い終了
返品不可
21729461G43-2-02-X4(02) R1/40~0.2(2) 0.2MPa
2,070
取扱い終了
返品不可
21729522G43-3-02-X2(02) R1/40~0.3(3) 0.3MPa
2,130
取扱い終了
返品不可
21729547G43-3-02-X4(02) R1/40~0.3(3) 0.3MPa
2,070
取扱い終了
返品不可
21729705G43-6-02-X4(02) R1/40~0.6(6) 0.6MPa
2,070
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21729495G43-3-01-X321729574G43-4-01-X3G43-3-01-X3 G Series(G43-~) SMC 21729574G Series(G43-~)SMC1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21729662G43-6-01-X421729741G43-7-01-X4G43-6-01-X4 G Series(G43-~) SMC 21729741G Series(G43-~)SMC1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-22
用途: コンプレッサの圧力計交換

本当は背面ネジタイプではなく、立型タイプが欲しかったが、
外径43mm、ねじ径1/4のものがこれしか無かったので購入。
見やすい目盛なので使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする