SMC
G Series(G43-~)
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
仕様
(X4) 禁油(接流体部脱脂洗浄)
接続ねじ
(02) R1/4
注文コード
21729461
品番
G43-2-02-X4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,070
この商品は
型式・仕様・接続ねじ
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(X4) 禁油(接流体部脱脂洗浄)
形状
背面ねじタイプ
外径(Φmm)
43
接続ねじ
(02) R1/4
精度(%)
示度/±3(フルスパン)
使用流体
空気
表示圧力範囲(MPa)
0~0.2
最大表示圧力
(2) 0.2MPa
CADデータダウンロード