G Series(G43-~)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個仕様(X4) 禁油(接流体部脱脂洗浄)接続ねじ(02) R1/4注文コード21729547品番G43-3-02-X4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,070
仕様(X4) 禁油(接流体部脱脂洗浄)形状背面ねじタイプ外径(Φmm)43接続ねじ(02) R1/4精度(%)示度/±3(フルスパン)使用流体空気表示圧力範囲(MPa)0~0.3最大表示圧力(3) 0.3MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-22
用途: コンプレッサの圧力計交換

本当は背面ネジタイプではなく、立型タイプが欲しかったが、
外径43mm、ねじ径1/4のものがこれしか無かったので購入。
見やすい目盛なので使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする