※使用例
SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用ブラケット
アンカープレートブラケット60602Sキット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
21730162
品番
SFK-79B
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
セット内容
アンカーベース60602S×1、アンカーブロック60602S×2、六角穴付ボルトM6×60(ステンレス)×4、六角穴付ボルトM6×22(ステンレス)×4、STナットS(M6)×4、スベリ止めキャップS×4
材質
ベース:SUS304、アンカーブロック:A6063
質量(g)
1328
表面処理
アルマイト