※使用例

SFK-78B アンカープレートブラケット9090キット SUS(エスユーエス) 21730187 SFK-78B アンカープレートブラケット9090キット SUS(エスユーエス) 21730187

アンカープレートブラケット9090キット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード21730187 品番SFK-78B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
セット内容アンカーベース9090×1、アンカーブロック4590×2、六角穴付ボルトM8×60ステンンレス×4、六角穴付ボルトM8×25ステンンレス×4、STナットL(M8)×4、スベリ止めキャップ40×4 材質ベース:SUS304、アンカーブロック:A6063 質量(g)2332 表面処理アルマイト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする